AFAM(アファム)
フロントスプロケット 530-17 24805-17
メーカー名:アファム
メーカー品番:24805-17
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10 88-89 530CON
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール
適合
GPZ1100F 83-85 530CON
材質
スチール
歯数
17T
チェーンサイズ
530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16544529
24805-17
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください