メーカー名:アファム
メーカー品番:35204-45
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
アプリリア[APRILIA] Tuareg125 [トゥアレグ] 90-94
アプリリア[APRILIA] ETX125 99-02
アプリリア[APRILIA] 125MX 03-07
アプリリア[APRILIA] RX125 90-99/08-11
アプリリア[APRILIA] SX125 08-11
取り付け穴径:8.25
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:105mm
取付穴数:6穴


