リアスチールスプロケット 520-43 50602-43

リアスチールスプロケット 520-43 50602-43 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-43 50602-43 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:50602-43
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51602-43)
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 900SS 90-97
ドゥカティ[DUCATI] 851 [ストラーダ/スポルト] 89-91
ドゥカティ[DUCATI] 888SP3/SP4/SP5/SPS [ストラーダ] 92-94
ドゥカティ[DUCATI] 907PASO ie [907パゾie] 90-92
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-11
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER800 [モンスター] IE 03
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 93-02
ドゥカティ[DUCATI] 750SS ie 99-02
ドゥカティ[DUCATI] 900SS ie 98-02
取り付け穴径:11
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:124mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654668150602-43
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする