メーカー名:アファム
メーカー品番:71304-45
販売備考:スチールスプロケット 注意:125DUKE 11-には、使用できません。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 07-11
ケーティーエム[KTM] 640LC4 SUPERMOTO [スーパーモト] 99-02-/05-06
ケーティーエム[KTM] 690SMC 07-10
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴


