フロントスプロケット 530-16 24900-16

フロントスプロケット 530-16 24900-16 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-16 24900-16 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:24900-16
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06
カワサキ[KAWASAKI] GPZ1100 [ZX1100E 水冷] 95-
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 97-00
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数16Tチェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654454724900-16
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする