リアスチールスプロケット 520-40 12817RLK-40

リアスチールスプロケット 520-40 12817RLK-40 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:12817RLK-40
販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21
色[カラー]:ブラック
サイズ:40T
材質[素材]:スチール(C45N)
特記事項:520コンバート用ドリブンスプロケットです。

適合YZF-R1/M 15-21材質スチール(C45ブラックサイズ40T内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654577112817RLK-40
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする