リアスチールスプロケット 520-39 10627-39

リアスチールスプロケット 520-39 10627-39 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-39 10627-39 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:10627-39
販売備考:海外仕様は、チェーンサイズが、520となります。国内モデルは、525サイズとなります。納期1.5ヶ月です。スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700X 2012-
ホンダ[HONDA] NC700S 2012-
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ

材質スチール(C45鋼)歯数39Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654524710627-39
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする