メーカー名:アファム
メーカー品番:12221-59
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XVS250 DRAGSTAR [ドラッグスター250]
ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:59
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:145mm
取付穴数:4穴


