リアスチールスプロケット 520-49 35204-49

リアスチールスプロケット 520-49 35204-49 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-49 35204-49 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:35204-49
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
アプリリア[APRILIA] Tuareg125 [トゥアレグ] 90-94
アプリリア[APRILIA] ETX125 99-02
アプリリア[APRILIA] 125MX 03-07
アプリリア[APRILIA] RX125 90-99/08-11
アプリリア[APRILIA] SX125 08-11
取り付け穴径:8.25
歯数[丁数]:49
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:105mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.25寸法PCD(mm)105チェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654633135204-49
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする