メーカー名:アファムメーカー品番:10215-44販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] NSR125 89-01ホンダ[HONDA] CRM125 90-94取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:44チェーンサイズ:520色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:90mm取付穴数:5穴