メーカー名:アファム
メーカー品番:14501-48
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15501-48)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DR800S(DR BIG) 89-93
スズキ[SUZUKI] DR750 89
スズキ[SUZUKI] DR650/S/SE/R/RE S/R 85-89 ・SE 90-95
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:170mm
取付穴数:6穴


