AFAM(アファム)
フロントスプロケット 530-15 22403-15
メーカー名:アファム
メーカー品番:22403-15
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 82
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16544371
22403-15
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください