リアスチールスプロケット 428-51 14215-51
メーカー名:アファム
メーカー品番:14215-51
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
スズキ[SUZUKI] VANVAN125 [バンバン125] 03-10
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:51
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:84mm
取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼)
歯数51T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数4穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)84
チェーンサイズ428
内容量1個