メーカー名:アファム
メーカー品番:10221-41
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] VT125C SHADOW [シャドウ125] 99-06
ホンダ[HONDA] XL125V Varadero [バラデロ] 00-10
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:90mm
取付穴数:4穴


