曜日別特売

フロントスプロケット 530-17 24500-17

フロントスプロケット 530-17 24500-17 - AFAM(アファム)フロントスプロケット 530-17 24500-17 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:24500-17
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPZ600R 85-86
カワサキ[KAWASAKI] Z400FX 79-83
カワサキ[KAWASAKI] Z400GP (REAR 6H) 82-83
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール

適合Z750B1-4/Y1/2/LTD 76-82にも適合材質スチール歯数17Tチェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654445924500-17
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする