メーカー名:アファム
メーカー品番:86604-42
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDMASTER T900 [スピードマスター] 06-11
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE AMERICA 800 [アメリカ] 04
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE AMERICA900 [アメリカ] 08-11
トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDMASTER 800 [スピードマスター] 04
取り付け穴径:12.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴


