リアスチールスプロケット 530-40 10616-40

リアスチールスプロケット 530-40 10616-40 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-40 10616-40 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:10616-40
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11616-40) 主な適合:CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 国内 04-16/海外 04-05/08-16
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-06
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 海外 02-03
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-01
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:160mm
取付穴数:6穴

適合CBR1000RR(国内) 04-16、CBR1000RR(海外) 04-05/08-16材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)160チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654754810616-40
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする