リアスプロケット 520-43 51602-43

リアスプロケット 520-43 51602-43 - AFAM(アファム)リアスプロケット 520-43 51602-43 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:51602-43
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番50602-43)
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER600 [モンスター] 99-02
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 93-99
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合907 PASO IE 90-92に適合材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655078651602-43
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする