リアスプロケット 525-42 11613-42

リアスプロケット 525-42 11613-42 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:11613-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10613-42)
適合情報:
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム]
ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 99-06
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド]
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900]
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i
ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654778511613-42
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする