メーカー名:アファム
メーカー品番:12813-47
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13813-47) 主な適合:XJR1300 03-16、YZF-R1 98-14、GSXR 1000 09-16
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-16
ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 03-17
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N]
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J]
ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-06
ヤマハ[YAMAHA] MT-01 05-08
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03
ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー]
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:130mm
取付穴数:6穴


