曜日別特売

リアスプロケット 428-45 12325-45

リアスプロケット 428-45 12325-45 - AFAM(アファム)リアスプロケット 428-45 12325-45 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:12325-45
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 05-07
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ

材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れチェーンサイズ428内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654796812325-45
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする