アルミ製AFAMリアスプロケットは、7075 T6アルミニウムからCNC加工されており、独自のAFAM歯形を備えています。
A7075にT6加工(硬化熱処理加工)を施すことで硬度をアップ。さらにハードアルマイト加工を加えることで耐久性を向上させています。計算された加工でスプロケットの剛性を保ったまま軽量化を実現しております。
材質アルミ歯数42T色ハードアルマイト主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R/RR95-97 520CON、カワサキ[KAWASAKI]VN400 VULCAN [バルカン400]96- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]VN400 VULCAN CLASSIC [バルカン400クラシック]96- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]VN400 VULCAN DRIFTER [バルカン400ドリフター]99- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]ZRX40094- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]ZRX400-294- 520CON、カワサキ[KAWASAKI]ZX-488、カワサキ[KAWASAKI]ZXR400/R89チェーンサイズ520内容量1個