メーカー名:アファム
メーカー品番:44602-41
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カジバ[CAGIVA] 1000NAVIGATOR [ナビゲーター] 01-05
カジバ[CAGIVA] 900ie CANYON [キャニオン] 98-00
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:152mm
取付穴数:6穴


