メーカー名:アファム
メーカー品番:15404-45
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14404-45)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 99-07
スズキ[SUZUKI] SV650S 99-07
スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 85-89
スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-
スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-
スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-
スズキ[SUZUKI] RF400R 93-
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ


