曜日別特売

リアスチールスプロケット 525-45 14404-45

リアスチールスプロケット 525-45 14404-45 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-45 14404-45 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:14404-45
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15404-45)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 水冷] 07-13
スズキ[SUZUKI] SV650 98-07
スズキ[SUZUKI] SV650S 98-07
スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 89-
スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-
スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-
スズキ[SUZUKI] GSX650F [水冷] 08-13
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654868614404-45
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする