曜日別特売

リアスチールスプロケット 530-45 12813-45

リアスチールスプロケット 530-45 12813-45 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-45 12813-45 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:12813-45
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13813-45) 主な適合:XJR1300 03-16、YZF-R1 98-14、GSXR 1000 09-16
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-16
ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 03-17
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N]
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J]
ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-06
ヤマハ[YAMAHA] MT-01 05-08
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03
ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー]
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:130mm
取付穴数:6穴

適合XJR1300 03-17/YZF-R1 98-14/GSX-R1000 07-16材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)130チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654839712813-45
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする