曜日別特売

リアスチールスプロケット 525-41 50800-41

リアスチールスプロケット 525-41 50800-41 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-41 50800-41 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:50800-41
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 04-08
ドゥカティ[DUCATI] 996R 04-08
ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 04-08
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 06-08
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1000SDS [ムルティストラーダ] 04-06
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1100SDS [ムルティストラーダ] 07-09
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 06-08
ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD796 [ハイパーモタード] 10-11
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100/S [モンスター] 09-10
取り付け穴径:38
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
取付穴数:5穴
備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。

材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)備考リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)38チェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655065550800-41
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする