曜日別特売

リアスチールスプロケット 530-43 14601-43

リアスチールスプロケット 530-43 14601-43 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-43 14601-43 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:14601-43
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-43)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ
スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-
スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02
スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89
スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04
スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06
スズキ[SUZUKI] RF600R 93-
スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654881714601-43
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする