メーカー名:アファム
メーカー品番:16604-42
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17604-42)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-01
カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 90-95
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴


