メーカー名:アファム
メーカー品番:16605-40
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17605-40)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 90-00
カワサキ[KAWASAKI] W650 99-03
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:140mm
取付穴数:6穴


