メーカー名:アファム
メーカー品番:50609-38
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-38)
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10
ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10
ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08
ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04
取り付け穴径:11
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:124mm
取付穴数:6穴


