メーカー名:アファム
メーカー品番:16400-44
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] SS400/KH400 [S3] 74-/76-81
カワサキ[KAWASAKI] Z400FX 79-83
カワサキ[KAWASAKI] KH350 75
カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 79-80
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:92mm
取付穴数:4穴


