メーカー名:アファム
メーカー品番:10502-47
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL700V TRANSALP [トランザルプ] 08-11
ホンダ[HONDA] XRV650 [アフリカツイン650] 88-89
ホンダ[HONDA] XL600V TRANSALP [トランザルプ] 87-00
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴


