曜日別特売

リアスチールスプロケット 530-36 10401-36

リアスチールスプロケット 530-36 10401-36 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-36 10401-36 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:10401-36
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB350K/T TWIN
ホンダ[HONDA] CB360 75
ホンダ[HONDA] CB350F 72-76
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:36
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:105mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼)歯数36Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)105チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654710110401-36
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする