メーカー名:アファム
メーカー品番:14901-42
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98
スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92
スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:532
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:100mm
取付穴数:6穴


