メーカー名:アファム
メーカー品番:12802-38
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13802-38)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97
ヤマハ[YAMAHA] FZR1000 87-97
ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:532
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴


