メーカー名:アファム
メーカー品番:50605-36
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-01
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 01-02
取り付け穴径:38
歯数[丁数]:36
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
取付穴数:5穴
備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。


