リアスチールスプロケット 530-38 12801-38

リアスチールスプロケット 530-38 12801-38 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-38 12801-38 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:12801-38
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-02
ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-94 ABS可
ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530コンバート
ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-
ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 96-97 530コンバート
ヤマハ[YAMAHA] FZR750R [OW01] 89-90
ヤマハ[YAMAHA] FZR600/R 94-95
ヤマハ[YAMAHA] FZS600 FAZER [フェザー] 98-03
ヤマハ[YAMAHA] YZF600R [サンダーキャット] 94-03
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数38Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654820512801-38
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする