メーカー名:アファム
メーカー品番:86605-47
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 06-11
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 675 [ストリートトリプル] 07-11
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:125mm
取付穴数:6穴


