AFAM(アファム)
リアスプロケット 415-44 35100-44
メーカー名:アファム
メーカー品番:35100-44
販売備考:鉄製となります。
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ
適合
50 RS EXTREMA REPLICA 95-98
材質
アルミ
歯数
38T
色
ハードアルマイト
チェーンサイズ
530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16550235
35100-44
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください