リアスプロケット 525-47 13815-47

リアスプロケット 525-47 13815-47 - AFAM(アファム)リアスプロケット 525-47 13815-47 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:13815-47
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数47Tハードアルマイトチェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654859813815-47
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする