メーカー名:アファム
メーカー品番:14604-42
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15604-42)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-07
スズキ[SUZUKI] SV1000
スズキ[SUZUKI] SV1000S
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-10
スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 04-11
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 600 [デイトナ] 04
トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDFOUR 600 [スピードフォア] 04
カワサキ[KAWASAKI] KLV1000 05-06
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:140mm
取付穴数:5穴


