メーカー名:アファム
メーカー品番:12606-39
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TDM900 02-10
ヤマハ[YAMAHA] TRX850 96-99
ヤマハ[YAMAHA] FZ8 FAZER [フェザー] 10-12
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴


