メーカー名:アファム
メーカー品番:17603-40
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16603-40)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZZR600 90-04
カワサキ[KAWASAKI] ZZR400 ZX400 90-06
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-06
スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03
スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-02
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 96
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ


