曜日別特売

リアスプロケット 530-41 87603-41

リアスプロケット 530-41 87603-41 - AFAM(アファム)リアスプロケット 530-41 87603-41 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:87603-41
販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S
適合情報:
スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング]
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08
スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07
スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07
トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01材質アルミ歯数41Tハードアルマイトチェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655128587603-41
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする