リアスチールスプロケット 530-42 16401-42

リアスチールスプロケット 530-42 16401-42 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-42 16401-42 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:16401-42
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 77-80
カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 72-75
カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 80-83
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654934116401-42
オープン
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする