曜日別特売

リアスプロケット 525-37 51609-37

リアスプロケット 525-37 51609-37 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:51609-37
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番50609-37)
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 99-02
歯数[丁数]:37
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合996 ST4 S 01-04/996 STRADA 99-01材質アルミ歯数37Tハードアルマイトチェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655086551609-37
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする