曜日別特売

リアスチールスプロケット 525-37 50609-37

リアスチールスプロケット 525-37 50609-37 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-37 50609-37 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:50609-37
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51609-37)
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] GT1000 06-10
ドゥカティ[DUCATI] GT1000 [ツーリング] 06-10
ドゥカティ[DUCATI] PAULSMART1000LE [ポールスマート] 06-08
ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター] 01-03
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1000S [モンスター] 03-04
取り付け穴径:11
歯数[丁数]:37
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:124mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数37Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655057650609-37
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする