メーカー名:アファム
メーカー品番:35800-41
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番36800-41)
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-03
アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
取り付け穴径:10.25
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:120mm
取付穴数:5穴


