メーカー名:アファム
メーカー品番:14506-41
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DR650/S/SE/R/RE SE 96-08
スズキ[SUZUKI] XF650FREEWIND [フリーウィンド] 97-02
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:156mm
取付穴数:6穴


